ハブコンレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)13 注文コード49364148 品番CHCW13
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は二面幅など4種類から選べます 他の種類を見る

ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。

二面幅(mm)13 全長(mm)205 用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。 トラスコ品番495-3011 材質構造用鋼、(柄部)樹脂 質量(g)85 先端厚さ(mm)2 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
シマノのフロントハブメンテ用に
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いMTBのフロントホイールがガタガタするのでメンテ用に購入し使用した。玉押し(ナット)を回すために2mm厚のスパナが入るのか不安な気持ちが有ったのだが杞憂に終わって良かった。

2025-04-01
用途:
自転車のメンテナンス
サイクルショップ トリトン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のTONE トネ (前田金属工業)製
さすがにシッカリ感がちがいます。

1人が参考にしています
対象商品:
49364166
2022-06-18
用途:
ママチャリメンテナンス
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のトネ。
サイズが大きく印字されているのがよい。
ポーチにグリップを下に差し込んでいる場合は一目でサイズが分かる。

対象商品:
49364148
2021-07-03
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のハブのベアリングのメンテナンスのために購入。とりあえず、仕様上は問題ないですが、通常のスパナに比べて遊びが大きいように感じました。規格どおりなのかもしれないですがベアリングの締め付けの調整は微妙な力の入れ加減が必要なのでもう少し精度を上げる(幅を詰める)方が使いやすくなると思います。

対象商品:
49364157
2020-06-03
用途:
自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブの玉当たり調整用に14mmと17mmを購入。
薄いですがなかなかしっかりしててある程度のトルクは十分掛けられます。
良い商品だと思います。

対象商品:
49364166
2020-05-27
用途:
自転車ホイールのグリスアップ
有限会社 石垣商事 様 (卸売・小売業)

手ごろな価格なのにトルクを掛けてもナメたりせず握りやすく、安心して使えます。
TONEの工具ほかのも使ってみようと思います。

対象商品:
49364157
2019-03-31
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

14mmが必要になり、追加購入しました。自転車メンテナンスには13,14,15,17全て揃えておいた方が便利だと思います。
使用に関しては、押さえる分には問題ないですが、トルクをかけるのには強度に不安あります。工具がなめそうな感じがします。

対象商品:
49364157
2018-04-27
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

シティサイクルの後輪ハブ左玉押し用に購入しました。高いトルクはかけず押さえるだけですが問題はないです。国内メーカーではお手ごろ価格だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする