※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-02 ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364218 PP-02 ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364218

ピンポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)140 トラスコ品番498-1511 注文コード49364218 品番PP-02
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は寸法L・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。

寸法L(mm)140 トラスコ品番498-1511 質量(g)44 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)2
関連資料:(0.3MB)
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONE ピンポンチ(PP)【TONE公式】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
作業に必要
その他業種

これがないと作業できませんでした。値段の割には良い製品です。

対象商品:
49364245
2024-02-07
用途:
ピン脱着
株式会社SAN-A 様 (建設業・工事業)

他のに比べて硬くて曲がらない。
予備で追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49364218
2018-07-10
用途:
エアーガンの分解

手元に届き早速、エアーガンの分解に使用してみました。
握った感じは非常に良く、握り易いです。
エアーガンなので、それほど強くは叩きませんが、
軽い力でも、確実に力が伝わり、簡単にピン等が抜けます。
見た目もカッコよく、購入して正解でした。
大変良い商品をありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする