KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
シリーズ:TPI 、 インダクタンス:210 nH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:50 A, 70 A 、 パッケージ/ケース:SMD 、 最大直流抵抗:290μΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:12 x 8 x 8.2mm 、 奥行き:8mm 、 高さ:8.2mm 、 長さ:12mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49364298
品番
TPI128080L210N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TPI 、 インダクタンス:210 nH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:50 A, 70 A 、 パッケージ/ケース:SMD 、 最大直流抵抗:290μΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:12 x 8 x 8.2mm 、 奥行き:8mm 、 高さ:8.2mm 、 長さ:12mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃