KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
シリーズ:MPLCV 、 インダクタンス:22 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:4.2A 、 自動車規格:AEC-Q200 、 最大直流抵抗:94mΩ 、 コア材料:合金 、 寸法:7.9 x 5.4 x 6.7mm 、 奥行き:5.4mm 、 高さ:6.7mm 、 長さ:7.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49364325
品番
MPLCV0654L220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MPLCV 、 インダクタンス:22 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:4.2A 、 自動車規格:AEC-Q200 、 最大直流抵抗:94mΩ 、 コア材料:合金 、 寸法:7.9 x 5.4 x 6.7mm 、 奥行き:5.4mm 、 高さ:6.7mm 、 長さ:7.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応