KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:MPLCV 、 インダクタンス:22 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:5.5 A, 7 A 、 パッケージ/ケース:SMD 、 最大直流抵抗:47mΩ 、 コア材料:合金 、 寸法:11.5 x 5.4 x 10mm 、 奥行き:5.4mm 、 高さ:10mm 、 長さ:11.5mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49364334
品番
MPLCV1054L220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MPLCV 、 インダクタンス:22 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:5.5 A, 7 A 、 パッケージ/ケース:SMD 、 最大直流抵抗:47mΩ 、 コア材料:合金 、 寸法:11.5 x 5.4 x 10mm 、 奥行き:5.4mm 、 高さ:10mm 、 長さ:11.5mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃