曜日別特売
4AP-21N プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4AP-21N プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364498
4AP-21N プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364498

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番494-3287
内容量1個注文コード49364498品番4AP-21N
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。

穴角6角差込角(mm)12.7トラスコ品番494-3287質量(g)260適合OリングRP20S
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
※薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364473
2023-06-06
用途: コーケンよりお気に入り
自動車・二輪車・自転車関連業

KO-KENのホイールナット用インパクトソケットから買い替えです。
KO-KENより中が深いためレーシングナット相手だとより深く差しこめ、全長も少し短いため取り回しがいいです。
またソケットのブレが少ないので早回し時の振動も少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 49364498
2022-11-10
用途: インパクトレンチでのホイール脱着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーの物を使用していましたが、値段なりの耐久性しかなく直ぐにひび割れするので
ちょっと奮発してTONEに替えてからもう3年は経ちますが、サービススタッフからのトラブル報告は一度も有りません。薄形を購入する方には是非お勧めします。

対象商品 : 49364482
2022-04-25
用途: 自動車タイヤ交換時の、ナット緩め&締め
製造業

自動車タイヤのアルミホィールに、傷が付かず大変満足してます。

対象商品 : 49364498
2020-12-05
用途: ホイール脱着時
建設業・工事業

プロテクターが付いているのでホイールに傷がつかなくて良いです。

対象商品 : 49364498
2020-06-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

某社で一括購入したの21mmソケットが頻繁にひび割れするので機会あるごとに少し奮発してTONE製をリピート購入しています。幸い今のところ代替してからは破損したという社内報告は全く無いので、耐久性に信頼のおける良い商品だと思います。

対象商品 : 49364482
2019-11-24
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットにピン及びプロテクターが付いていて満足しています。

対象商品 : 49364482
2018-07-24
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

仕方がないと思いますが、プロテクターが空回りして見栄えが悪くなりました。

対象商品 : 49364482
2018-04-21
用途: アルミホイールナットの取り外し
鈴木コーポ不動産業

ホイール側に傷をつけないようにソケットに樹脂スリーブがついているので良い商品と思います。ただロングホイールナットの場合ナットの長さの半分ぐらいしか掛からない。ディープソケットと勝手に思い込んでいたので期待外れでした。自分が悪いのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする