CPW-15L ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364525 CPW-15L ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364525 CPW-15L ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364525

ペダルレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49364525 品番CPW-15L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。
30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。

トラスコ品番781-0601 質量(g)324 先端厚さ(mm)4.5 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする