曜日別特売
T4MP85 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4MP85 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364552
T4MP85 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364552
T4MP85 ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364552

ホイルナット用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)85
全長(mm)369
内容量1個注文コード49364552品番T4MP85
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。

用途自動車ホイールナット専用。種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)369差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)85負荷方向主な用途車両整備や各種機械二面幅(mm)19付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番818-8486質量(g)680寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする