KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(36個) 仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 Dia. x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:18000h 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:120mΩ 、 リップル電流:5 A @ 100 Hz, 8.82 A @ 10 kHz 、 リーク電流:2.4 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 注文コード49364754 品番ALF20C102EL400
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は仕様・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 Dia. x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:18000h 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:120mΩ 、 リップル電流:5 A @ 100 Hz, 8.82 A @ 10 kHz 、 リーク電流:2.4 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする