内容量1個仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:66 x 82mm 、 高さ:82mm 、 パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル 、 リードピッチ:28.5mm 、 リード長さ:5.5mm 、 シリーズ:ALS60 、 直径:66mm 、 等価直列抵抗:303mΩ 、 リップル電流:10.6 A @10 kHz, 6.5 A @100 Hz 、 リーク電流:3.3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。注文コード49364806品番ALS60A102ME550