内容量1個仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:77 (Dia.) x 105mm 、 高さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:15000h 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:19.9A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子注文コード49364833品番ALS80A113NF250