KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:125μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:39 x 116mm 、 高さ:116mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:39mm 、 許容差:-0 → +25% 、 許容差(マイナス):0 、 端子タイプ:クイックコネクト
注文コード
49365025
品番
125MS26ACMA1STD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:125μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:39 x 116mm 、 高さ:116mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:39mm 、 許容差:-0 → +25% 、 許容差(マイナス):0 、 端子タイプ:クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)
対応