KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 52mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード径:8mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:49mΩ 、 リップル電流:11.2A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
49365235
品番
ALS70A183DA040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 52mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード径:8mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:49mΩ 、 リップル電流:11.2A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応