※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365313 品番 SRF1A
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。

六角対辺(mm)(適合)10、13、14、17 対辺寸法(mm)10×14、13×17 全長(mm)198 トラスコ品番765-2496 材質アルミ製 厚さ(mm)60 質量(g)196

商品説明動画

4サイズラチェットレンチ 5サイズギアレンチ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
自転車整備・修理
その他業種

17oを回せるのでローラーブレーキの交換や幼児車のスタンド取付に便利です。10o、13o、14oはそれぞれ別のスパナを揃えた方が活躍の場が多いです。

対象商品:
49365313
2022-07-11
用途:
単管バリケードのメンテ
建設業・工事業

応用性が高く、持った感じも締めやすいです。
早く入手すればよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする