内容量1個仕様電圧:350V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:90 (Dia.) x 220mm 、 高さ:220mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:40000h 、 直径:90mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:38A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子注文コード49365393品番ALS70A243QT350