内容量1箱(50個)仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 62mm 、 高さ:62mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード長さ:7.14mm 、 寿命:22000h 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:38mΩ 、 リップル電流:12.8A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解注文コード49365409品番ALS70A243DB040