ALS80A303QT250 KEMET 電解コンデンサ KEMET 49365567

KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:90 (Dia.) x 220mm 、 高さ:220mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:15000h 、 直径:90mm 、 等価直列抵抗:11mΩ 、 リップル電流:32.5A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解注文コード49365567品番ALS80A303QT250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:90 (Dia.) x 220mm 、 高さ:220mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:15000h 、 直径:90mm 、 等価直列抵抗:11mΩ 、 リップル電流:32.5A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする