内容量1個
仕様電圧:500V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:77 (Dia.) x 146mm 、 高さ:146mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:40000h 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:49mΩ 、 リップル電流:24A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
注文コード49366303
品番ALS70A562NP500