内容量1パック(100個)
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 Dia. x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 シリーズ:ALA7D 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:196.8 (10 kHz) mΩ, 318.6 (100 Hz) mΩ 、 リップル電流:2.5 (100 Hz) A, 5.18 (10 kHz) A 、 リーク電流:1.344 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード49366319
品番ALA7DA561DD400