※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード49366792
品番FRC025S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。