KEMET 電気二重層コンデンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様静電容量:0.1F 、 電圧:3.5V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:10.7mm 、 寸法:10.7 x 10.8 x 5.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:100Ω 、 シリーズ:Supercap FC 、 許容差:-20 → +80% 、 奥行き:5.5mm 、 FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能 注文コード49366949 品番FCS0V104ZFTBR24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:0.1F 、 電圧:3.5V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:10.7mm 、 寸法:10.7 x 10.8 x 5.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:100Ω 、 シリーズ:Supercap FC 、 許容差:-20 → +80% 、 奥行き:5.5mm 、 FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49367055
2022-09-11
用途:
タイガー 電気柵 本体修理用
その他業種

タイガー 電気柵 本体 ボーダーショック SA30DC が故障して動作不良になりました。確認したところ故障個所は、コンデンサ部品がパンクしており、汎用品が見つかりませんでしたがモノタロウさんでやっと見つけることができました。基盤上のはんだごてを使った修理ですが、それほど難しい作業ではありませんが極性を間違えないよう注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする