内容量1袋(2個)
仕様静電容量:0.1F 、 電圧:3.5V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:10.7mm 、 寸法:10.7 x 10.8 x 5.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:100Ω 、 シリーズ:Supercap FC 、 許容差:-20 → +80% 、 端子タイプ:SMT 、 FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
注文コード49366958
品番FCS0V104ZFTBR24