内容量1袋(1000個)
仕様静電容量:0.1F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:50Ω 、 シリーズ:Supercap FM 、 許容差:-20 → +80% 、 端子タイプ:ラジアル 、 KEMET FMシリーズスーパーコンデンサ. KEMET FMシリーズスーパーコンデンサは、高容量の蓄電用途向けに設計されています。スーパーコンデンサは、DC回路に搭載することで2次バッテリとして使用できます。これらのスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムのような低電圧DCホールドアップ用途に適しています。. 特長. 角形ケース -25 → +70 ℃の広範な温度環境に対応 メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードは横方向に取り付け可能
注文コード49367037
品番FMR0H104ZF