内容量1箱(400個)
仕様静電容量:0.47F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:16.5mm 、 寸法:16.5 (Dia.) x 13mm 、 リードピッチ:5.08mm 、 シリーズ:Supercap FT 、 許容差:-20 → +80% 、 許容差(マイナス):-20% 、 FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
注文コード49367125
品番FT0H474ZF