内容量1袋(50個)
仕様静電容量:4.7F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:28.5mm 、 寸法:28.5 (Dia.) x 22mm 、 リードピッチ:10.16mm 、 等価直列抵抗:35Ω 、 シリーズ:Supercap FG 、 許容差:-20 → +80% 、 コンデンサファミリ:電気2層 、 Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
注文コード49367204
品番FG0H475ZF