KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
静電容量(mF)
1
注文コード
49367283
品番
A755MS108M1AAAE013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:5.1A 、 リーク電流:1.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
定格電圧 DC V
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(mF)
1