仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15 (Minimum) mm, 4 (Minimum) mm 、 シリーズ:755 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:5.25A 、 リーク電流:2.4 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
定格電圧 DC V16
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(mF)1