KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 静電容量(mF)1 注文コード49367335 品番A750KK108M0EAAE012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:2.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 8mm 、 奥行き:8mm 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:19mm 、 シリーズ:A750 、 直径:8mm 、 リップル電流:5.7A 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 、 KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム 定格電圧 DC V2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(mF)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする