KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
静電容量(μF)
100
注文コード
49367457
品番
A759MS107M1HAAE031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:A759 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:31mΩ 、 リップル電流:2.83A 、 リーク電流:750 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
定格電圧 DC V
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100