KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
静電容量(μF)
10
注文コード
49367518
品番
A759KS106M2CAAE110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:110mΩ 、 リップル電流:1.35A 、 リーク電流:240 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:はんだ
定格電圧 DC V
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
10