※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSE21 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367526 DSE21 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367526 DSE21 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367526 DSE21 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367526

電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49367526 品番 DSE21
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17〜36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。

寸法(mm)(軸)6.35 対辺寸法(mm)21 付属品両頭ビット(DB2S65)×1本 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番754-3573 材質特殊合金鋼 全長(mm)80 質量(g)154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49367544
2022-01-13
用途:
鉄骨ボルト仮締め
葵工業 様

付属されていた六角ビットが一発で折れました。
他のものに交換後至って普通です。

対象商品:
49367578
2018-10-19
用途:
太陽光発電 架台組立
建設業・工事業

インパクトドライバーとの接続について、より堅固、頑丈にできれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする