※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSE36 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367578 DSE36 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367578 DSE36 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367578 DSE36 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367578 DSE36 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367578

電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49367578 品番 DSE36
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17〜36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。

寸法(mm)(軸)6.35 対辺寸法(mm)36 付属品両頭ビット(DB2S65)×1本 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番754-3620 材質特殊合金鋼 全長(mm)98 質量(g)492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49367544
2022-01-13
用途:
鉄骨ボルト仮締め
葵工業 様

付属されていた六角ビットが一発で折れました。
他のものに交換後至って普通です。

対象商品:
49367578
2018-10-19
用途:
太陽光発電 架台組立
建設業・工事業

インパクトドライバーとの接続について、より堅固、頑丈にできれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする