※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
スーパーツールの 定盤
スーパーツールの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49367675
品番
SB100S
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途
組み込み治具。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
813-0840
材質
FC300
寸法(mm)
100×100×150
質量(kg)
7