※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49367693 品番 SB150S
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。

用途組み込み治具。 仕様研削仕上 トラスコ品番837-9550 材質FC300 寸法(mm)150×150×250 質量(kg)26 アズワン品番64-4522-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする