※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
スーパーツールの 定盤
スーパーツールの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49367702
品番
SB200S
参考基準価格(税別)
¥125,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途
組み込み治具。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-9551
材質
FC300
寸法(mm)
200×150×300
質量(kg)
37.5
アズワン品番
64-4522-62