KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 静電容量(μF)150 注文コード49367703 品番A759MS157M1VEAE030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は静電容量・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15 (Minimum) mm, 4 (Minimum) mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:30mΩ 、 リップル電流:4.63A 、 リーク電流:788 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解 定格電圧 DC V35 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする