ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49367727
品番
AZ14-2-65H
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)
65
トラスコ品番
371-1927
質量(g)
14
先端サイズ
No.2
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
呼称
AZ14265
本数
10
両頭機能
両頭