仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 Dia. x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15 (Minimum) mm, 4 (Minimum) mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:48mΩ 、 リップル電流:2.61A 、 リーク電流:1.418 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
定格電圧 DC V63
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)150