仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15 (Minimum) mm, 4 (Minimum) mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:4.8A 、 リーク電流:528 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
定格電圧 DC V16
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220