KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
静電容量(μF)
47
注文コード
49368279
品番
A759KS476M1JAAE068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:68mΩ 、 リップル電流:1.63A 、 リーク電流:444.15 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:12%
定格電圧 DC V
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
47