KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 静電容量(μF)680 注文コード49368446 品番A758KK687M0GAAE016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は静電容量・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:4V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:A758 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:16mΩ 、 リップル電流:4.1A 、 リーク電流:408 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:はんだ 定格電圧 DC V4 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする