仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:4.1A 、 リーク電流:642.6 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20%
定格電圧 DC V6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)680