カラービット 段付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード49368533 品番AC-16M_2-130
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

段付タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

全長(mm)130 トラスコ品番779-6102 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)195 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49368533
2019-05-22
用途:
大工仕事
建設業・工事業

最近までは道具屋さんや近所のホームセンターで買っていたが、立て続けに取り扱いがなくなってしまいここで購入しました。
もともと使っていたこともあるが、減りにくく使いやすい。色がハゲてしまうのは気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする