六角ネジとりビット(取替用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49368786 品番 AK-22NH-2.0
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。
ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。

トラスコ品番828-5027 材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 質量(g)24 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35 適合サイズ(mm)H2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
イモネジはずし
サービス業

折れてイモネジの中に残る最悪な結果となりました。
ねじを取るどころか悪化させてしまっただけでした。

2025-03-02
用途:
なめた六角穴ボルトの取り外し
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

なめた部分にしっかりと喰いこんでくれ、無事はずせました。

対象商品:
49368804
2024-01-30
用途:
メンテナンス
その他業種

舐めて困った時にあれば救われる、救世主的な物。各サイズ1種ずつ、必ず工具箱に入れておきたい商品。

対象商品:
49368795
2023-09-08
用途:
3Dプリンタの部品交換
製造業

3Dプリンタのフィルム交換をする際に誤ってなめてしまった六角ボルトの除去に使用しました。電動ドライバーをドリルモードで使用してしまい六角穴がほぼ円形になるほどなめてしまっていたのですが、無事除去できて大変助かりました。

対象商品:
49368804
2023-02-11
用途:
旧い機械の整備

深さ約10mmの位置に入り込んでいる破損した(なめた)六角穴付ネジ1/8"を3mm用を使用して抜き出すことが出来ました。ハンマーを併用してしっかり食いついて緩めることができます。先端が細くなっているこのタイプでなければ深い箇所にアクセスできませんので大変助かりました。

対象商品:
49368795
2023-01-04
用途:
性能に偽りなし

六角皿ねじをなめてしまい、縋る気持ちで買ってみました。
性能に偽りなし。瞬殺で無事取り外す事が出来ました。
後で知ったのですが、某Youtuberもベタ褒めなのも納得です。

対象商品:
49368777
2021-09-21
用途:
1.5ミリヘキサゴンがなめたのでそれを緩めました
自動車・二輪車・自転車関連業

1.5ミリと極端に小さいヘキサゴンだったため、このビットでも難しいのではないかとダメもとで使ってみました。
食いつきはよく、なんとか外すことができました。
軽くハンマーで打ち込んでから緩めるのですが、押し込む力を緩めると抜けてしまうのでショックドライバーと併用するのが良いと思います。

対象商品:
49368804
2021-09-08
用途:
六角が舐めた時に
その他業種

ネジの頭の六角が舐めてしまい、こちらを購入し使用。一発でネジが外れました。購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする