Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC アルミ電解コンデンサ アキシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49368963
品番
PEG124MJ410AQL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 Dia. x 37mm 、 長さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:43mm 、 リード長さ:42mm 、 構造:封入 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:90mΩ 、 リップル電流:9.2A 、 リーク電流:1.898 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応