Kemet-BHC アルミ電解コンデンサ アキシャル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49368988 品番PEG124KJ422AQL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 Dia. x 37mm 、 長さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:43mm 、 リード長さ:42mm 、 寿命:6000h 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:60mΩ 、 リップル電流:9.6A 、 リーク電流:264 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 極性あり:極性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする