Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
49369015
品番
H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●材料:スチール●直径:35mm●対応コンデンサ径:35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応