クリップリムーバー 替チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様6mm用 注文コード49369224 品番9135-T
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

クリップリムーバー用替チューブです。
工業用ドライヤー温度約90°で収縮します。

質量(g)3 仕様6mm用 トラスコ品番828-5338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする