ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 両頭コンビビット
ハイパービット 両頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
49369242
品番
AH-14M_2-6-110
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無電解ニッケルメッキ仕上げです。
サビに強く、均一なメッキ層で先端も高精度です。
耐久性抜群です。
全長(mm)
110
トラスコ品番
828-5349
質量(g)
266
先端サイズ
(+)No.2×(-)6/マグネット付
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭