インパクトドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49369294 品番 AK-21-3-36
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)36 トラスコ品番828-5365 質量(g)125 先端サイズ(+)No.3 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 取付個数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする